APOLLO VALVES 70LF-200-HC-serien Brons Kulventiler


Filter
Kulmaterial: Blyfri förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: Rostfritt stål med vinylhandtag , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: C27450LF Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -50 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekRörstorlekTypPris (ex moms)
A
70LF20404HC
Löd--3 / 4 "-2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ1 323 SEK
A
70LF20304HC
Löd--1 / 2 "-2-1 / 4 "stamförlängning, slanggänga och lockalternativ993 SEK
A
70LF20411HC
Löd--3 / 4 "-Therma-Seal isoleringshandtag, slanggänga och lockalternativ1 530 SEK
A
70LF-203-HC
Löd x slanglock1 / 2 "full-1 / 2 "-828 SEK
A
70LF-204-HC
Löd x slanglock3 / 4 "Standard-3 / 4 "-1 135 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?