Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 70LF14104 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch Extension | BZ3UGV

APOLLO VALVES 70LF14104 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, full port, 2-1/4 tum förlängning

Finns i lager
Artikel: BZ3UGV Modell: 70LF14104

Få det Maj 8, Onsdag
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
944SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 4 "
Stil316 Rostfritt stål kula och spindel
Typ2-1 / 4 "stamförlängning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295

Produktinformation:

    • Serie: Blyfri brons kulventil

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekHamnStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF-140-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard--13 921 kr
APOLLO VENTILER 70LF-141-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "full--754SEK
APOLLO VENTILER 70LF-142-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "full--756SEK
APOLLO VENTILER 70LF-143-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "full--766SEK
APOLLO VENTILER 70LF-144-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard--1 285 kr
APOLLO VENTILER 70LF-145-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard--1 532 kr
APOLLO VENTILER 70LF-146-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard--2 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF14104 Kulventil, storlek 1/4 tum NPT, brons, full port, 2-1/4 tum förlängning
944SEK /enhet