APOLLO VENTILER 70LF14901 Blyfri brons kulventil Fnpt 2-1/2 In | AD3MBQ 40D904 / 70LF-149-01

APOLLO VALVES 70LF14901 Blyfri brons kulventil Fnpt 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD3MBQ Modell: 70LF14901Korsref.: 40D904 / 70LF-149-01

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2.5 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-50 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.435
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPortStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF-140-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Standard--13 921 kr
APOLLO VENTILER 70LF-141-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "full--754SEK
APOLLO VENTILER 70LF-142-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "full--756SEK
APOLLO VENTILER 70LF-143-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897 70LF-143-01FNPT x FNPT1 / 2 "full--766SEK
APOLLO VENTILER 70LF-144-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Standard--1 285 kr
APOLLO VENTILER 70LF-145-01 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Standard--1 532 kr
APOLLO VENTILER 70LF-146-01 Blyfri brons kulventil Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Standard--2 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF14901 Blyfri brons kulventil Fnpt 2-1/2 In
13 370 kr /enhet