Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 75-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3

APOLLO VALVES 75-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE8WKN Modell: 75-106-01Korsreferens: 6FXZ3

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialB16 Mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTemp. RäckviddTypPris
APOLLO VENTILER 75-101-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 grader till 450 grader F.-892SEK
APOLLO VENTILER 75-102-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 grader till 450 grader F.-915SEK
APOLLO VENTILER 75-103-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 grader till 450 grader F.-943SEK
APOLLO VENTILER 75-104-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 grader till 450 grader F.-1 507 kr
APOLLO VENTILER 75-105-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 grader till 450 grader F.-1 585 kr
APOLLO VENTILER 75-107-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 grader till 450 grader F.-2 419 kr
APOLLO VENTILER 75-108-01 Brons Kulventil, Inline, FNPT, 2 Inch, Full-Port | AE8WKQ 6FXZ5 75-108-01FNPT x FNPT2"--20 grader till 450 grader F.-3 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 75-106-01 Brons Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In
2 177 kr /enhet