Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 77VLF-107-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585

APOLLO VALVES 77VLF-107-01 Kulventilpress med låg bly i mässing 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WLZ Modell: 77VLF-107-01Korsreferens: 36N585
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
2 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing med låg bly
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialPläterat stål / isolerad polyvinyl
Hantera typSpak
Max. Tryck250 psi WOG
Max. Ångtryck15 psi WSP
Hamnfull
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypIcke uppstigande
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.51
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialStammaterialRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 77VLF-103-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1 / 2 "596SEK
APOLLO VENTILER 77VLF-104-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly3 / 4 "847SEK
APOLLO VENTILER 77VLF-105-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1"1 057 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-106-01 Kulventil med låg bly i mässing 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1.25 "1 711 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-108-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 2 in | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly2"3 947 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-100-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3 in | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Mässing med låg blyFörzinkat stål med vinylgreppMässing med låg bly3"12 457 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-14A-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 4 in | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Mässing med låg blyFörzinkat stål med vinylgreppMässing med låg bly4"21 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-107-01 Kulventilpress med låg bly i mässing 1-1/2 tum
2 254 kr /enhet