APOLLO VENTILER 77VLF-100-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3 in | AC6WMC 36N588

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3 in

Finns i lager
Artikel: AC6WMC Modell: 77VLF-100-01Korsreferens: 36N588

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing med låg bly
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck250 psi WOG
Max. Ångtryck15 psi WSP
Hamnfull
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypIcke uppstigande
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3"
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0305
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera materialStammaterialRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 77VLF-103-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1 / 2 "620SEK
APOLLO VENTILER 77VLF-104-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly3 / 4 "820SEK
APOLLO VENTILER 77VLF-105-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1"1 054 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-106-01 Kulventil med låg bly i mässing 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1.25 "1 896 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-107-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly1.5 "2 486 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-108-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 2 in | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Mässing med låg blyPläterat stål / isolerad polyvinylMässing med låg bly2"3 985 kr
APOLLO VENTILER 77VLF-14A-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 4 in | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Mässing med låg blyFörzinkat stål med vinylgreppMässing med låg bly4"19 114 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Kulventil med låg bly i mässing, press 3 in
14 136 kr /enhet