APOLLO VALVES 80-101-01 Gas Valve, Inline Body Style, Fnpt, 1/4 Inch, Blowout Proof | AK7BCB 8010101

APOLLO VALVES 80-101-01 Gasventil, inline kaross, Fnpt, 1/4 tum, utblåsningssäker

Artikel: AK7BCB Modell: 80-101-01Korsreferens: 8010101
484SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
AnslutningstypFNPT
MaterialBronze
Storlek1 / 4 "

Produktinformation:

    • MSS SP-110-kompatibel kulventil utformad för att fungera som en säkerhetsavstängningsventil i gasol, naturgas, brandfarlig vätska och uppvärmda oljeledningar
    • Klassad 600 PSI för kallt vatten, 250 PSI för LPG, 150 PSI för ånga och 29 tum kvicksilver (Hg) för vakuumtjänster
    • Krompläterad ventil med en utblåsningssäker spindeldesign för att förhindra oavsiktlig ökning av inloppstrycket och en justerbar packbox för tätning av spindeln och motorhuven
    • Utrustad med förstärkta RPTFE-säten och tätningar för att minska risken för läckage och en förzinkad stålspak och greppenhet för manuell PÅ/AV-kontroll

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGas kulventil1 / 2 "--506SEK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGas kulventil3 / 4 "--607SEK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGas kulventil1"--821SEK
APOLLO VENTILER 80-106-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGas kulventil1.25 "--1 399 kr
APOLLO VENTILER 80-107-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGas kulventil1.5 "--1 741 kr
APOLLO VENTILER 80-108-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGas kulventil2"--2 778 kr
APOLLO VENTILER 80-109-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGas kulventil2.5 "--7 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 80-101-01 Gasventil, inline kaross, Fnpt, 1/4 tum, utblåsningssäker
484SEK /enhet