STARRETT 98-seriens maskinister nivåer, slipade och graderade flaskor


Filter
Ansökan: Precisionsnivellering , Färg: Svart , Konstruktion: Gjutjärn , Avsluta: Injektionsflaska i krom i satin , Rammaterial: Gjutjärn , Höjd: 3" , Material: Gjutjärn , Produkttyp: Maskinister nivå , Typ: Precision
StilModellNoggrannhetEgenskaperInkluderarLängdBreddPris (ex moms)
A
98-4
-Flaska: slipad och graderad, justerbar till positiv inställning, inrymd i ett satängbehandlat mässingsrör med ett friktionspassat stängningslock, bas: har full längd evolventspårN / A4"-2 889 SEK
B
98Z-12
0.005 "-N / A12 "-6 967 SEK
C
98-8
0.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A8"1.5 "4 106 SEK
D
98-12
0.005 "per Ft / 80 till 90 sekunder-N / A12 "2"5 639 SEK
E
98-6
0.005 "per Ft / 80 till 90 sekunderSlipade och graderade huvudflaskor, korstestflaska, flaskor justerbara till positiv inställning, bas har full längd evolvent spårN / A6"1 1 / 2 "3 070 SEK
F
98Z-18
0.005''-Träväska18 "-12 092 SEK
E
98-6 W / SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-4 029 SEK
G
98-12 W / SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-6 198 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?