Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 80-106-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1

APOLLO VALVES 80-106-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9DBB Modell: 80-106-01Korsreferens: 1CKJ1
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
1 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBronze
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG, 250 psi LP Gas
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.476
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGas kulventil1 / 2 "--506SEK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGas kulventil3 / 4 "--607SEK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGas kulventil1"--821SEK
APOLLO VENTILER 80-107-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGas kulventil1.5 "--1 741 kr
APOLLO VENTILER 80-108-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGas kulventil2"--2 778 kr
APOLLO VENTILER 80-109-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGas kulventil2.5 "--7 466 kr
APOLLO VENTILER 80-100-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTGas kulventil3"--10 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 80-106-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/4 In
1 399 kr /enhet