APOLLO VALVES 80-104-27 Gas Ball Valve, Bronze, 3/4 Inch Size | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 Gaskulventil, brons, 3/4 tum Storlek

Artikel: AL4TDU Modell: 80-104-27Korsreferens: 8010427
845SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
AnslutningstypFNPT
MaterialBronze
Storlek3 / 4 "

Produktinformation:

    • Apollo 80-104-27 är en förkromad kulventil som är idealisk för användning som avstängningsventil i gasol, naturgas, brandfarliga vätskor och uppvärmd olja.
    • Den har en utblåsningsbar spindeldesign för att förhindra oavsiktlig ökning av inloppstrycket och spärrspak och muttermontering i rostfritt stål för manuell PÅ / AV-kontroll.
    • Den här MSS SP-110-kompatibla Apollo-kulventilen är klassad till 600 psi för kallt vatten, 250 psi för LPG, 150 psi för ånga och 29 tum kvicksilver (Hg) för vakuumtjänster.

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 80-103-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9DAG 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTGas kulventil1 / 2 "--506SEK
APOLLO VENTILER 80-104-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTGas kulventil3 / 4 "--607SEK
APOLLO VENTILER 80-105-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTGas kulventil1"--821SEK
APOLLO VENTILER 80-106-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPTGas kulventil1.25 "--1 399 kr
APOLLO VENTILER 80-107-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTGas kulventil1.5 "--1 741 kr
APOLLO VENTILER 80-108-01 Brons Gas Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTGas kulventil2"--2 778 kr
APOLLO VENTILER 80-109-01 Brons Gas Kulventil Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTGas kulventil2.5 "--7 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 80-104-27 Gaskulventil, brons, 3/4 tum Storlek
845SEK /enhet