DESTACO 207-seriens vertikala hållklämmor


Filter
StilModellKlämarmslängdHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandlePris (ex moms)
A
207-UB-L
1.5 "1.25 "375 kgNejStålRaktÖppna U-barVertikal384 SEK
B
207-UL
1.5 "1.25 "375 kgNejStålFlänsÖppna U-barVertikal384 SEK
C
207-UF
1.86 "2.68 "375 kgNejStålDubbelU-barVertikal596 SEK
D
207-TU
2.14 "1.25 "375 kgNejStålRaktU-barT-handtag717 SEK
E
207-U
2.14 "1.25 "375 kgNejStålFlänsU-barVertikal368 SEK
F
207-UB
2.14 "1.55 "375 kgNejStålRaktU-barVertikal379 SEK
G
207-UR
2.14 "1.25 "375 kgJaStålFlänsU-barVertikal690 SEK
H
207-SB
2.22 "1.56 "500 kgNejStålRaktSolid barVertikal658 SEK
I
207-USS
2.85 "1.25 "450 kgNejRostfritt stålFlänsU-barVertikal872 SEK
J
207-SF
3.2 "2.69 "500 kgNejStålDubbelSolid barVertikal671 SEK
K
207-LBR
3.5 "1.55 "500 kgJaStålRaktLång solid barVertikal1 536 SEK
L
207-LB
3.48 "1.56 "500 kgNejStålRaktLång solid barVertikal351 SEK
M
207-LR
3.48 "1.26 "500 kgJaStålFlänsLång solid barVertikal704 SEK
N
207-S
3.79 "1.26 "500 kgNejStålFlänsSolid barVertikal589 SEK
O
207-ULB
3.84 "1.55 "375 kgNejStålRaktLång U-barVertikal667 SEK
P
207-TUL
3.84 "1.25 "375 kgNejStålRaktLång U-barT-handtag788 SEK
E
207-UL
3.85 "1.25 "375 kgNejStålFlänsLång U-barVertikal596 SEK

207-seriens vertikala hållklämmor

Destaco 207-seriens vertikala nedhållningsklämmor är designade för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Dessa klämmor monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Dessa klämmor orienterar handtaget vertikalt för en 90-graders öppningsvinkel. De inkluderar olika BLK-modellklämmor med svart och icke-reflekterande finish, och olika lågprofil T-handtagsklämmor (modeller inklusive - "T") som används för olika arm- och monteringstillämpningar. Destaco 207-seriens vertikala håll ner vippklämmor består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Dessa klämmor gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av en träbit. Det unika sväng- och hävstångssystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. De har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbara vid arbete med olika materialtjocklekar. De har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco vippklämmor är utrustade med en höghållfast, smidd legerat stålklämarm för ökad hållfasthet och hantering av en maximal belastning på 375 lb. Utvalda modeller levereras integrerade med Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktionen för att säkerställa att det över-centerlåsande tillståndet bibehålls och klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.

du använder

Destaco 207-seriens vertikala hållklämmor används vid fixturkontroll, montering/testning, lätt bearbetning och träbearbetning inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin och konsumentvaruindustrin.

Funktioner

  • Destaco 207-seriens vertikala klämmor har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Dessa klämmor har en klämarm av höghållfast, smidd legerat stål för ökad styrka och hantering av en maximal belastning på 375 lb.
  • De har ett ergonomiskt grepp för att erbjuda förarkomfort.
  • Vissa modeller har Destaco Toggle Lock-funktionen för att erbjuda extra säkerhet (leta efter modeller som slutar med -R).
  • 207-serien, Destaco vertikala nedhållningsklämmor accepterar M8 eller 5/16 spindeltillbehör.
  • Utvalda modeller kommer med ett längre handtag (över 1 tum längre än standardstorleken), vilket gör dem lättare att använda.
  • Modeller som slutar med '-L' har en öppen U-stång för armförlängningsfästen.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 207305: Detta flänsade grepp passar alla Destaco 207-serien (förutom T-handtag) klämmor. Dessa klämmor ger extra säkerhet och skydd. Beställ separat.

Standarder och godkännanden

  • Destaco 207-seriens vertikala klämmor är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkända för att leverera högkvalitativa spänntjänster.

Installation

  • Dessa vertikala hållarklämmor i Destaco 207-serien har en rak eller flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytorna.

Vanliga frågor

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).

Finns dessa manuella klämmor i en pneumatisk version?

Ja, Destaco erbjuder 807 serien pneumatiska vippklämmor som innehåller en sensorfärdig design för sensorer av runda eller T-spår, och inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. De fungerar som den pneumatiska versionen av Destaco 207-seriens manuella klämmor.

Hur mycket tryck klarar en vippklämma?

Destaco håll ner vippklämmor applicerar nedåtgående spännkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som är specifikt mätt i Newton. Använd informationen med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större trä, desto större tryck krävs. Så vi skulle föreslå, oavsett om en klämma inte är stark eller stor för att applicera tillräckligt tryck, är det ett måste att använda en mängd olika verktyg. Detta ger en boost i trycket.

Vad betyder nedhållningsåtgärd?

Destacos nedtryckande klämmor applicerar kraft i riktning nedåt. Den är vinkelrät mot verktygen som monterar ytan. De finns i vertikala och horisontella stilar.

Hur fungerar Destacos manuella klämmor med, och fördelar, fixturapplikationer?

Jag lyfter fram vertikala hållklämmor Håll en del säkert i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa klämmor är snabbverkande för att förbättra produktiviteten och cykeltiderna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?