Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 83B-243-01 Kolstål Kulventil Inline Sockel 1/2 In | AA9DCY 1CKP9

APOLLO VALVES 83B-243-01 Kolstål Kulventil Inline Sockel 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9DCY Modell: 83B-243-01Korsreferens: 1CKP9
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
3 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera material300-serien rostfritt stål
Hantera typSpak med låsplatta
Max. Tryck1480 psi WOG
Max. Ångtryck250 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialMulti-Seal
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd20 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 83B-245-01 Kolstål Kulventil Inline Sockel 1 In | AA9DDA 1CKR2 83B-245-01Uttag x Uttag1"6 179 kr
APOLLO VENTILER 83B248TD Kulventil, storlek 2 tum, 3 delar, rostfritt stål, kul och spindel | BY9YCP 83B248TD--17 167 kr
APOLLO VENTILER 83B248TR Kulventil, storlek 2 tum, 3 delar, rostfritt stål, kul och spindel | BY9YCQ 83B248TR--17 153 kr
APOLLO VENTILER 83B248UL Kulventil, storlek 2 tum, 3 delar, gjutet stål | BY9YCR 83B248UL--16 800 kr
APOLLO VENTILER 83B24490 Kulventil, Storlek 3/4 Inch, 3 delar, Gjutstål, Dbl Pkd | BZ3ZAT 83B24490--18 283 kr
APOLLO VENTILER 83B244UL Kulventil, storlek 3/4 tum, 3 delar, gjutet stål | BZ3ZAU 83B244UL--4 512 kr
APOLLO VENTILER 83B244SR Kulventil, storlek 3/4 tum, 3 delar, rostfritt stål, kul och spindel | BZ3ZAV 83B244SR--5 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 83B-243-01 Kolstål Kulventil Inline Sockel 1/2 In
3 271 kr /enhet