Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPN-50 Telekomsäkring 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26

BUSSMANN TPN-50 Telekomskyddssäkring 50a Tpn 170vdc

Finns i lager
Artikel: AD7AKN Modell: TPN-50Korsreferens: 4CZ26

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 037 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
Färg kodIngen färgkod
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz TGN
Säkringsförstärkare50
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 170 VDC
Längd3"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde170 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN TPN-1 Telecom Protection Säkring 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04 TPN-1Cylindrisk9 / 16 "12"873SEK
BUSSMANN TPN-10 Telecom Protection Säkring 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Cylindrisk9 / 16 "102"698SEK
BUSSMANN TPN-20 Telekommunikationssäkring 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11 TPN-20Cylindrisk9 / 16 "202"698SEK
BUSSMANN TPN-250 Telecom Protection Säkring 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Blade2"2508.625 "15 355 kr
BUSSMANN TPN-35 säkring för telekomskydd 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Cylindrisk13 / 16 "353"2 037 kr
BUSSMANN TPN-40 Telekommunikationssäkring 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Cylindrisk13 / 16 "403"2 037 kr
BUSSMANN TPN-5 Telecom Protection Säkring 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Cylindrisk9 / 16 "52"873SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPN-50 Telekomskyddssäkring 50a Tpn 170vdc
2 037 kr /enhet