Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 95ALF10301 Kulventil, 1/2 tum NPT, mässing | BP3PLW

APOLLO VALVES 95ALF10301 Kulventil, 1/2 tum NPT, mässing

Finns i lager
Artikel: BP3PLW Modell: 95ALF10301
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
Storlek1 / 2 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475

Produktinformation:

    • Serie: Blyfri mässingsstopp och avfallsventil

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBollmaterialBody MaterialSittmaterialStammaterialTemp. RäckviddRörstorlekAnslutningstypPris
APOLLO VENTILER 95ALF10401 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEBlyfri förkromad mässingBlyfri bronsRPTFEC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPT458SEK
APOLLO VENTILER 95ALF10501 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEBlyfri förkromad mässingBlyfri bronsRPTFEC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPT579SEK
APOLLO VENTILER 95ALF20301 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMMässingMässingPTFEMässing32 grader till 250 grader F.1 / 2 "Löd x Löd261SEK
APOLLO VENTILER 95ALF20401 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDMMässingMässingPTFEMässing32 grader till 250 grader F.3 / 4 "Löd x Löd376SEK
APOLLO VENTILER 95ALF20501 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMMässingMässingPTFEMässing32 grader till 250 grader F.1"Löd x Löd559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF10301 Kulventil, 1/2 tum NPT, mässing
299SEK /enhet