Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 95ALF20401 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01

APOLLO VALVES 95ALF20401 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd

Finns i lager
Artikel: AF6YXC Modell: 95ALF20401Korsreferens: 20RE30 / 95ALF-204-01
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
ComplianceMSS SP-110
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStålpläterad
Hantera typSpak
Slang-ID3 / 4 "
Max. Tryck600 XNUMX CWP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd32 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBollmaterialBody MaterialSittmaterialStammaterialTemp. RäckviddRörstorlekAnslutningstypPris
APOLLO VENTILER 95ALF10401 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEBlyfri förkromad mässingBlyfri bronsRPTFEC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPT458SEK
APOLLO VENTILER 95ALF10501 Blyfri brons kulventil Inline Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEBlyfri förkromad mässingBlyfri bronsRPTFEC27450LF Mässing-50 grader till 400 grader F.-FNPT x FNPT579SEK
APOLLO VENTILER 95ALF20301 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMMässingMässingPTFEMässing32 grader till 250 grader F.1 / 2 "Löd x Löd261SEK
APOLLO VENTILER 95ALF20501 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMMässingMässingPTFEMässing32 grader till 250 grader F.1"Löd x Löd559SEK
APOLLO VENTILER 95ALF10301 Kulventil, 1/2 tum NPT, mässing | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF20401 Kulventil Mässing 2-delad Löd x Löd
376SEK /enhet