Apollo W432100 dubbelbackventil (DCVA) inkluderar två enkla backventiler i en kropp, utrustade med fyra testkranar och två avstängningsventiler. Den dubbla backventilenheten används vanligtvis för att skydda mot riskfyllda installationer som grässprinklersystem.
Funktioner:
- Denna Apollo W432100 dubbelbackventil säkrar dricksvattenförsörjningen från förfalskning på grund av omvänt flöde.
- De används i industriella miljöer där kemikalier är fästa på vattenledningar och kommunala vattensystem för att förhindra oönskade fasta ämnen och vätskor från att förnedra VVS.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Var ska en dubbelbackventil användas?
A. Dubbla backventiler är lämpliga för apparater som använder varmt vatten, rengöringsprodukter eller kemikalier.
F. Är en dubbel backventil och återflödesskydd detsamma?
A. Dubbla backventiler (även kallade en dubbel backventilenhet) fungerar som mittvägen mellan ett backflödesskydd och en backventil. De installeras vanligtvis på platser där återflöde måste undvikas med en envägsventil, men investeringen kräver att det är mindre än ett återflödesskydd.
F. Vad är ett återflödesskydd?
A. System för att förhindra återflöde är utrustning installerad på ett rör som endast tillåter vattenflöde i en riktning. De fungerar som en enkelriktad ingång som tillåter vatten från den allmänna vattenförsörjningen att rinna in i husets rörledningar men förhindrar det när det försöker rinna bakåt.