APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Fullspänningsmotorstartare, 120V AC, 480V AC | AA4VLY 13F761

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Fullspänningsmotorstartare, 120V AC, 480V AC

Finns i lager
Artikel: AA4VLY Modell: AE0BA4W1Korsreferens: 13F761

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFullspänningsmotorstartare
Förstärkare AC18
Spolvolts120 VAC
Ledningsstorlek1.5
Djup11.06 "
Höjd16.63 "
Hz60
Max. HP5
NEMA kapslingstyp4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA-storlek0
StarttypIcke-återvändande
TypINTE MIN
Bredd14.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.37
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Linjespänning (480VAC)
    • Specialegenskaper: Explosionssäker, Dammtändningssäker, Vattentät, Kopparfritt Gjuten Aluminium. Jordpluggpaket och installationsinstruktioner för terminering av medföljande jordledning. Standarduttag topp och botten.

Produktvarianter

ProduktModellMax. HPPris
APPLETON ELECTRIC AE0BA2W1 Fullspänningsmotorstartare, 120V AC, 240V AC | AA4VLX 13F760 AE0BA2W1359 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 Fullspänningsmotorstartare, 120V AC, 480V AC
69 809 kr /enhet