APPLETON ELECTRIC AECB13215C Strömbrytare för farligt läge, 3 poler, 150A, 240V AC, 65kA vid 240V AC | AA4LCX 12T694

APPLETON ELECTRIC AECB13215C strömbrytare för farligt läge, 3 poler, 150A, 240V AC, 65kA vid 240V AC

Finns i lager
Artikel: AA4LCX Modell: AECB13215CKorsreferens: 12T694

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSluten brytare
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 240VAC65k
LUFT @ 480VAC35k
LUFT @ 600VAC18k
Amps150
StrömbrytartypStandard
Ledningsstorlek2.5 "
DC-spänningsvärde125/250 XNUMX VDC
Djup9.59 "
KapslingsklassificeringNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Ram storlekFD
Husets materialKopparfritt aluminium
Längd25.13 "
MaterialKopparfritt aluminium
Max. AIR-betyg65kA
Max. DC-spänning125 / 250VDC
Max. Trådstorlek350 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal försäljningsställen2
Antal poler3
SäkerhetsgraderingKlass I, division I och 2, grupp B, C, D; Klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass III
Byt typIcke-utbytbar resa
TerminalanslutningBox Lug
TypFarligt läge, explosionssäkert, dammtändningssäkert, vattentätt
Spänning240 VAC
Bredd6.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRam storlekVäxelspänningLUFT @ 240VACLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal försäljningsställenSpänningPris
APPLETON ELECTRIC AEAB13215C Strömbrytare för farligt läge, 3 poler, 15A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LBV 12T661 AEAB13215CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13220C Strömbrytare, 3 poler, 20A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LBW 12T662 AEAB13220CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 539 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13225C Strömbrytare, 3 poler, 25A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LBX 12T663 AEAB13225CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13230C Strömbrytare, 3 poler, 30A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LBY 12T664 AEAB13230CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13235C Strömbrytare, 3 poler, 35A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LBZ 12T665 AEAB13235CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13240C Strömbrytare, 3 poler, 40A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCA 12T666 AEAB13240CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr
APPLETON ELECTRIC AEAB13250C Strömbrytare, 3 poler, 50A, 240V AC, 18kA vid 240V AC | AA4LCB 12T667 AEAB13250CEHD240 VAC18k15.25 "1/0 AWG14 AWG2240 VAC38 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AECB13215C strömbrytare för farligt läge, 3 poler, 150A, 240V AC, 65kA vid 240V AC
91 812 kr /enhet