Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EFD275-U2 kontrollstation, momentan, 2 operatör, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng

Finns i lager
Artikel: AA6DXJ Modell: EFD275-U2Korsreferens: 13V176
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
18 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
Djup4.69 "
KapslingsmaterialFormbar järnkropp och aluminiumskydd
Höjd4.63 "
Navstorlek3 / 4 "
NavstilÅtervändsgränd
IP-värde54
Monteringyta
NEMA-betyg3
Antal gäng2
Antal operatörer2
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I
Typ av operatörPush Button
Bredd6.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal operatörerHandlingKontaktformulärSäkerhetsgraderingTyp av operatörBreddDjupNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2 Pilotljusstation, 4 operatörer, 4 pilotljus, 2 gäng, 5.75 tums djup | AA4CRN 12F420 EFDC275-J24--Klass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IKontrollampa3"5.75 "3 / 4 "21 736 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1 Pilotljusstation, 1 operatör, 2 pilotljus, 2 gäng | AA6DWQ 13V154 EFD210-J11--Klass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IKontrollampa3"5.75 "1"15 027 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1U2 Tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp | AA6DWR 13V155 EFD210-J1U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2ITryckknapp / pilotljus6.19 "4.69 "1"16 918 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2 Pilotljusstation, 4 operatörer, 4 pilotljus | AA6DWT 13V156 EFD210-J24--Klass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IKontrollampa3"5.75 "1"21 736 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2U2 tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp | AA6DWU 13V157 EFD210-J2U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2ITryckknapp / tryckknapp / pilotljus / pilotljus6.19 "4.69 "1"21 200 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-U1 kontrollstation, momentan, 1 operatör, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng | AA6DWV 13V159 EFD210-U11Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button6.19 "4.69 "1"13 455 kr
APPLETON ELECTRIC EFD210-U2 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng | AA6DWW 13V160 EFD210-U22Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button6.19 "4.69 "1"18 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFD275-U2 kontrollstation, momentan, 2 operatör, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng
18 775 kr /enhet