Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC ENRC21201-uttag, 0.75 tums navdiameter, 20 A, 125V AC, 3 poler, 1 gäng, effektbrytare

Finns i lager
Artikel: AA3XZW Modell: ENRC21201Korsref: 11Y407

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare för farligt läge
Amps20
FinishTriple Coat epoxibeläggning
Navstorlek3 / 4 "
NavstilGenommatning
Hz60
MaterialKopparfri aluminium
MonteringsboxFormbart järn, 1 gäng
NEMA-betyg3RX
NEMA-typ5-20R
Antal poler3
Antal ledningar2
Spänning125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFinishAntal polerAntal ledningarSpänningHPNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Uttag, 30A, 600V AC, 3 ledningar, 4 poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxipulverrock43600 VAC Max.--125 899 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Uttag, 60A, 480V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Uttag, 60A, 480V AC, 10hk, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.10-103 030 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Uttag, 60A, 600V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--113 850 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Uttag, 60A, 600V AC, Metallic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--106 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC ENRC21201-uttag, 0.75 tums navdiameter, 20 A, 125V AC, 3 poler, 1 gäng, effektbrytare
12 284 kr /enhet