Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 0325020100 Hex Cap Screw 1/4-20 X 1, 10PK | AD6TTA 4AGV9

APPROVED VENDOR 0325020100 Insexskruv 1/4-20 X 1, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6TTA Modell: 0325020100Korsreferens: 4AGV9
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
62SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialNylon
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet200 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 350013100 Insexskruv 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 0325020100 Insexskruv 1/4-20 X 1, 10PK
62SEK /packa