SQUARE D QO-HID miniatyrbrytare


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , effektbrytare typ: Hög intensitet urladdning , Djup: 2.91 " , Längd: 3"
StilModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris (ex moms)
A
QO120HID
0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Skruvklämma350 SEK
B
QO140HID
0.75 "120 VAC40Inte betygsatt2 AWG8 AWG1Box Lug609 SEK
C
QO215HID
1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8 AWG14 AWG2Skruvklämma1 394 SEK
C
QO220HID
1.5 "120 / 240 VAC20Inte betygsatt8 AWG14 AWG2Skruvklämma1 394 SEK
D
QO320HID
2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Skruvklämma6 678 SEK

QO-HID miniatyrbrytare

Square D-belysningsbrytare är lämpliga för användning på kretsar som matar högintensivt urladdningsbelysning och lysrörssystem för att säkerställa skydd mot felaktiga strömmar. Dessa UL-listade brytare har en kompakt, plug-in-monterad design för enkel installation och problemfri omläggning i trånga paneler och skruvklämma / box-klämmor för att minska ledningens driftstopp. Välj mellan ett omfattande utbud av dessa QO-HID-brytare som finns tillgängliga i varianter med enkel, dubbel och trippel pol Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?