GODKÄND LEVERANTÖR 03AQ3/8X3/4 Hylssats Skruvkopp 3/8-16X3/4, 1500PK | AC6VUW 36L671

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Sockets Set Skruvkopp 3/8-16X3/4, 1500PK

Finns i lager
Artikel: AC6VUW Model: 03AQ3/8X3/4Korsreferens: 36L671

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 539 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.375 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd0.293 "
Huvudets bredd0.375 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.194 till 0.212 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetB80 till C33
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.73
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 Sockets Set Skruvkopp 3/8-16X3/4, 1500PK
69 539 kr /packa