GODKÄND LEVERANTÖR 0404501 SVART Pall Nestbar 4-vägs entré 4000 Lb. | AD2VYJ 3VAU1

APPROVED VENDOR 0404501 SVART Pall Nestable 4-way Entry 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD2VYJ Modell: 0404501 SVARTKorsreferens: 3VAU1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgSvart
Dynamisk lastkapacitet4,000 lb.
Höjd5 13 / 16 "
Längd47 15 / 16 "
MaterialDelvis återvunnen HDPE
PallingångFull 4-vägs
PalltypInbäddat
Statisk lastkapacitet30,000 lb.
Bredd47 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pallklass (block)

Produktvarianter

ProduktModellFärgDynamisk lastkapacitetHöjdLängdMaterialStatisk lastkapacitetBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1MCR9G Plastpall 48 x 40 tum Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GSvart2200 lb.6"48 "Jungfru polyeten med hög densitet6,600 lb.40 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MCT4G Plastpall 48 x 48 tum Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GGrå2200 lb.6"48 "Jungfru polyeten med hög densitet8,000 lb.48 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MCT5G Plastpall 48 x 40 tum Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GSvart2200 lb.6"48 "Jungfru polyeten med hög densitet6600 lb.40 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MCT8G Plastpallställbar 48 längd x 40 W grå | AB2JPJ 1MCT8 1MCT8GGrey3790 lb.6"48 "Jungfru polyeten med hög densitet4,40040 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MCT9G Plastpallskridkombination 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9 1MCT9GBlå2200 lb.5"48 "Jungfru polyeten med hög densitet4,000 lb.40 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MCU1G Aluminiumpall 48l x 42 W x 6 tum höjd | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GSilver-6"48 "Extruderad aluminium6,000 lb.42 "7 508 kr
GODKÄND SÄLJARE 1MCU2G Aluminiumpall 48l x 48 W x 6 tum Höjd | AB2JPM 1MCU2 1MCU2GSilver-6"48 "Extruderad aluminium6,000 lb.48 "8 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 0404501 SVART Pall Nestable 4-way Entry 4000 Lb.
2 395 kr /enhet