Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1 1/2 150 HC 316 Halvkoppling 1 1/2 tum Gängad 316 rostfritt stål | AE9GDL 6JK25

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Halvkoppling 1 1/2 tum gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE9GDL Modell: 1 1/2 150 HC 316Korsreferens: 6JK25
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ1 Halvkoppling 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKE 1LTJ1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ2 Halvkoppling 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKF 1LTJ2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ3 Halvkoppling 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKG 1LTJ3304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ4 Halvkoppling 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKH 1LTJ4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ5 Halvkoppling 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKJ 1LTJ5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ6 Halvkoppling 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKK 1LTJ6304 Stainless Steel300 psi150 psi1"101SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ8 Halvkoppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKM 1LTJ8304 Stainless Steel300 psi150 psi1.5 "183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Halvkoppling 1 1/2 tum gängad 316 rostfritt stål
242SEK /enhet