Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-CDG-02-M7- Wing Screw Iron 1/4-20 X 1/2 Inch, 25PK | AE4RWX 5MNF8

APPROVED VENDOR 1-CDG-02-M7- Wing Screw Järn 1/4-20 X 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RWX Modell: 1-CDG-02-M7-Korsreferens: 5MNF8
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
1 629 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd13 / 16 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek9 / 16 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.25 "
Längd1 / 2 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.9 / 16 "
Axellängd13 / 16 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek1 / 4-20
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDG-02-M7- Wing Screw Järn 1/4-20 X 1/2 tum, 25PK
1 629 kr /packa