Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1-CDS-10-17- Vingskruv Järn Zink 1/4-20 X2-1/2, 25PK | AE4RZT 5MNP4

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-17- Vingskruv Järn Zink 1/4-20 X2-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RZT Modell: 1-CDS-10-17-Korsreferens: 5MNP4
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
2 527 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 8 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek7 / 16 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.375 "
Längd2.5 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.7 / 16 "
Axellängd5 / 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek1 / 4-20
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5895
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDS-10-17- Vingskruv Järn Zink 1/4-20 X2-1/2, 25PK
2 527 kr /packa