lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Avsluta: Svart Aqua Satin Emalj , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Manuell , Fas: 1 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Termiskt skydd: Manuell
Funktioner
- De har en kondensatorstart/kör-design för att leverera ett mycket högt startmoment under full belastning.
- Dessa motorer har TEFC (helt inneslutna fläktkylda) kapslingar med en extern fläkt monterad på axeln för att skydda motorn från överhettning.
- Den enfasiga designen av dessa motorer ger hastigheter upp till 1760 rpm och horisontell motororientering erbjuder användarbekvämlighet.
- Deras rullade stålram ger strukturell styvhet och smorda kullager tillåter mjuk rörelse och friktionsförlust.
- De inkluderar ett kondensatavlopp och en axelslunga för att avlägsna flytande föroreningar ur motorn
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är fördelen med styv montering?
Motorn är fäst vid utrustningens ram med hjälp av bultar och fästelement och motstår överdrivna vibrationer under drift. Denna typ av monteringssätt är lämplig för små motorer och ger en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
Vad är manuellt termiskt skydd?
Manuellt termiskt skydd innebär att motorn stängs av när den genererar överdriven värme under driften. De termiska skydden kommer att behöva återställas efter att motorn svalnat.
Vad är syftet med svart aqua satin emalj?
Aqua satin emalj ger en extremt slitstark finish till motorkroppen för överlägsen repnings- och korrosionsbeständighet. De motstår också skalning och flagning och håller längre med utmärkt glansbevarande.