Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Wing Screw Iron Zinc 5/16-18X2-1/2, 25PK | AE4RZC 5MNN0

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Vingskruv Järn Zink 5/16-18X2-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE4RZC Modell: 1-DES-07-17-Korsreferens: 5MNN0
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
2 238 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
KlassUNC-2A
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd3 / 4 "
HuvudmaterialFormbar 32510
Head Tjocklek5 / 8 "
Head TypVinge
Huvudets bredd1.75 "
Längd2.5 "
MaterialFormbart järn
Rockwell HårdhetHB 156
Axeldia.5 / 8 "
Axellängd3 / 4 "
System för mätningInch
Draghållfasthet50,000
Tråd storlek5 / 16-18
Tips MaterialFormbart järn
Tips typOval

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DES-07-17- Vingskruv Järn Zink 5/16-18X2-1/2, 25PK
2 238 kr /packa