Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 10E689 Nippel 1-1 / 2 tum Npt x 5 tum 304 rostfritt stål - 25-pack | AA2DUL

APPROVED VENDOR 10E689 Nippel 1-1/2 tum Npt x 5 tum 304 rostfritt stål - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AA2DUL Modell: 10E689
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
7 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1.75 "
Längd5"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.375 "
Rörstorlek1.5 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.72
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 10E688 Nippel 1-1 / 2 tum Npt x 7 tum 304 rostfritt stål - 25-pack | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "8 196 kr
GODKÄND SÄLJARE 10E690 Nippel 1-1 / 2 tum Npt x 6 tum 304 rostfritt stål - 25-pack | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "7 151 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 10E691 Nippel 2 tum Npt x 3 tum 304 rostfritt stål - paket med 25 | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"5 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 10E689 Nippel 1-1/2 tum Npt x 5 tum 304 rostfritt stål - paket med 25
7 045 kr /enhet