GODKÄND SÄLJARE 110466-9 Avdunstningskylmotor 208 till 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1

APPROVED VENDOR 110466-9 evaporativ kylarmotor 208 till 230/460v

Finns i lager
Artikel: AE8TKT Modell: 110466-9Korsreferens: 6FFH1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
KapslingÖppna Dripproof
Ram184T
Fulllastförstärkare16.7/15.2/7.6
HP5
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1800
Antal hastigheter1
Fas3
RotationCWSE
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.1.125 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.11
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPAxel Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 110465-9 Evaporative Cooler Motor Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "10 580 kr
GODKÄND SÄLJARE 110461 Evaporative Cooler Motor Base Cwse | AE8TKU 6FFH3 110461563.5/3.2/1.63/45 / 8 "8 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 110466-9 evaporativ kylarmotor 208 till 230/460v
12 433 kr /enhet