GODKÄND SÄLJARE 110461 Evaporative Cooler Motor Base Cwse | AE8TKU 6FFH3

APPROVED VENDOR 110461 Evaporativ kylare Motor Base Cwse

Finns i lager
Artikel: AE8TKU Modell: 110461Korsreferens: 6FFH3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare3.5/3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanAvdunstningskylare
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1800
Antal hastigheter1
Fas3
RotationCWSE
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.5 / 8 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.117
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPAxel Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 110465-9 Evaporative Cooler Motor Cwse Base | AE8TKR 6FFH0 110465-9182T10.6 / .9.6 / 4.831.125 "10 580 kr
GODKÄND SÄLJARE 110466-9 Avdunstningskylmotor 208 till 230 / 460v | AE8TKT 6FFH1 110466-9184T16.7/15.2/7.651.125 "12 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 110461 Evaporativ kylare Motor Base Cwse
8 148 kr /enhet