Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1153 Tubing Seamless 3/8 Inch 3 Feet - Pack Of 3 | AD7GCM 4EEN4

APPROVED VENDOR 1153 slangar sömlösa 3/8 tum 3 fot - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AD7GCM Modell: 1153Korsreferens: 4EEN4
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.347 "
Längd3ft.
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
TypSömlös för VVS, H VAC och fordon
Vägg tjocklek0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7411211000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialUtanför Dia.RörstorlekTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1109 Slang sömlös 1/8 tum Längd 3 fot - förpackning med 5 | AD7GBU 4EEK5 11090.097 "Aluminium1 / 8 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon216SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1110 slang sömlös 5/32 tums längd 3 fot - förpackning med 5 | AD7GBV 4EEK6 11100.128 "Aluminium5 / 32 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon228SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1111 slang sömlös 3/16 tums längd 3 fot - paket med 6 | AD7GBW 4EEK7 11110.160 "Aluminium3 / 16 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon285SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1112 slangar sömlösa 7/32 tums längd 3 fot - paket med 6 | AD7GBX 4EEK8 11120.191 "Aluminium7 / 32 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon296SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1113 Slang sömlös 1/4 tum Längd 3 fot - förpackning med 5 | AD7GBY 4EEK9 11130.222 "Aluminium1 / 4 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon266SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1114 Slang sömlös 9/32 tums längd 3 fot - förpackning med 5 | AD7GBZ 4EEL1 11140.253 "Aluminium9 / 32 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon281SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1115 Tubing Seamless 5/16 tums längd 3 fot Paket med 4 | AD7GCA 4EEL2 11150.285 "Aluminium5 / 16 "-Sömlös konstruktion för VVS, VAC och fordon239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1153 slangar sömlösa 3/8 tum 3 fot - förpackning om 3
520SEK /enhet