Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 12G480 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYT

APPROVED VENDOR 12G480 Digital panelmätare växelström 0-5 växelström A

Finns i lager
Artikel: AA4DYT Modell: 12G480
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
2 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital panelmätare
Noggrannhet+/- 0.5% av intervallet + 1 siffra
AnslutningstypSkruvterminal
VisaRöd LED
Visa siffror3.5
Display span0 till 20/200
ExciteNej
PassarStandard 1/8 DIN-utskärning
Inmatningsområde0 till 5A AC
Ström krävs40V-300 VAC/DC
ProcessanslutningNej
Stil48x96
Sann RMSJa
TypAC-ström
Använd medExtern 5A växelströmstransformator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaDisplay spanPassarStröm krävsStilPris
GODKÄND SÄLJARE 12G470 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYH 12G470+/- 0.5% av intervallet + 1 siffraRöd LED1999Standard 1/8 DIN-utskärning40V-300 VAC/DC48x965 967 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G473 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD0 till 30/300Standard 3/648 DIN-utskärning85-250 VAC24x72-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 12G474 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD0 till 50/500Standard 3/648 DIN-utskärning85-250 VAC24x722 665 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G475 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% av läsning +/- 5antalGrå LCD0 tp 20/200Standard 3/648 DIN-utskärning85-250 VAC24x721 517 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G476 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD0 till 10/100/1000Standard 3/648 DIN-utskärning85-250 VAC24x722 695 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G477 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% av läsning +/- 5antalRöd LCD0 till 50/500Standard 3/648 DIN-utskärning85-250 VAC24x722 665 kr
GODKÄND SÄLJARE 12G478 Digital panelmätare Ström 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% av intervallet + 1 siffraRöd LED0 till 10/100/1000Standard 1/8 DIN-utskärning40V-300 VAC/DC48x962 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12G480 Digital panelmätare växelström 0-5 växelström A
2 821 kr /enhet