Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 12M634 Stegpall 11-1 / 2 tum H 225 Lb. Aluminium | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Step Pall 11-1/2 Inch H 225 Lb. Aluminium

Finns i lager
Artikel: AA4GTA Modell: 12M634
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
ANSI-typII
Basdjup10.5 "
Basbredd13.375 "
Bottenbredd13.375 "
Stängt djup6-1 / 2 "
Stängd höjd12-5 / 8 "
FärgSilver
FinishAnodisk
Lastkapacitet225 lb.
MaterialAluminium
Antal steg1
Totala höjden11.5 "
Plattformsdjup6.5 "
Plattform Längd13 "
Stegpall ProduktgruppSteg står
Förvaringsstorlek Djup6-1 / 2 "
Förvaringsstorlek Längd12-5 / 8 "
Förvaringsstorlek Bredd13 "
Toppstegshöjd11-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod9403200018
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Step Pall 11-1/2 Inch H 225 Lb. Aluminium
612SEK /enhet