GODKÄND SÄLJARE 12U280 Rep nylonflätad 1/2 tum diameter 250 fotlängd | AA4LZW

APPROVED VENDOR 12U280 rep nylon flätad 1/2 tum diameter 250 fot längd

Finns i lager
Artikel: AA4LZW Modell: 12U280

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep
FärgWhite
Längd250ft.
FörpackningstypPlastspole
RepkonstruktionSolid flätad
Rep Dia.1 / 2 "
RepmaterialNylon
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet3930 lb.
Arbetsbelastningsgräns387 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 12U273 Rep nylonflätad 3/16 tum diameter 100ft L | AA4LZN 12U273100ft.Plastpåse3 / 16 "727 lb.62 lb.171SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U274 Rep nylonflätad 1/4 tum diameter 100 fot längd | AA4LZP 12U274100ft.Plastpåse1 / 4 "1054 lb.108 lb.234SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U275 Rep nylonflätad 1/4 tum diameter 500 fotlängd | AA4LZQ 12U275500ft.Plastspole1 / 4 "1054 lb.108 lb.967SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U276 Rep nylonflätad 5/16 tum diameter 100ft L | AA4LZR 12U276100ft.Hank5 / 16 "1510 lb.162 lb.364SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U277 Rep nylonflätad 5/16 tum diameter 300ft L | AA4LZT 12U277300ft.Plastspole5 / 16 "1510 lb.162 lb.948SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U278 Rep nylonflätad 3/8 tum diameter 100 fotlängd | AA4LZU 12U278100ft.Hank3 / 8 "2440 lb.229 lb.420SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U279 Rep nylonflätad 3/8 tum diameter 200 fotlängd | AA4LZV 12U279200ft.Plastspole3 / 8 "2440 lb.229 lb.844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12U280 rep nylon flätad 1/2 tum diameter 250 fot längd
1 747 kr /enhet