GODKÄND LEVERANTÖR 12U286 Rep Manila Twisted 3/4 Inch Diameter 600ft L | AA4MAC 12U287

APPROVED VENDOR 12U286 Rep Manila Twisted 3/4 Inch Diameter 600ft L

Finns i lager
Artikel: AA4MAC Modell: 12U286Korsreferens: 12U287

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep
FärgLite brun
Längd600ft.
FörpackningstypSpole
RepkonstruktionVriden
Rep Dia.3 / 4 "
RepmaterialManila
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet4860 lb.
Arbetsbelastningsgräns486 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod5607902500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 12U281 Rope Manila Twisted 1/4 tum. Diameter 1200ft L | AA4LZX 12U2811200ft.1 / 4 "540 lb.54 lb.916SEK
GODKÄND SÄLJARE 12U282 Rep Manila vriden 3/8 tums diameter 600ft L | AA4LZY 12U282600ft.3 / 8 "1215 lb.122 lb.1 106 kr
GODKÄND SÄLJARE 12U285 Rope Manila Twisted 5/8 Inch Diameter 600ft L | AA4MAB 12U285600ft.5 / 8 "3960 lb.396 lb.-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 12U287 Rep Manila vriden 1 tum diameter 600 fotlängd | AA4MAD 12U287600ft.1"8100 lb.810 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12U286 Rep Manila Twisted 3/4 Inch Diameter 600ft L
9 181 kr /enhet