GODKÄND LEVERANTÖR 12U290 Rep Pes 3/8 tum Diameter 100 fot Längd | AA4MAG

APPROVED VENDOR 12U290 rep Pes 3/8 tum diameter 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AA4MAG Modell: 12U290

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

517SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRep
FärgWhite
Längd100ft.
FörpackningstypHank
RepkonstruktionDiamond Flätad
Rep Dia.3 / 8 "
Repmaterialpolyester
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet710 lb.
Arbetsbelastningsgräns64 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND LEVERANTÖR 12U288 Rep Pes 7/32 tum Diameter 100 fot Längd | AA4MAE 12U2887 / 32 "235 kg21 lb.202SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 12U289 Rep Pes 1/4 tum Diameter 100 fot Längd | AA4MAF 12U2891 / 4 "315 lb.28 lb.251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 12U290 rep Pes 3/8 tum diameter 100 fot längd
517SEK /enhet