Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 138657002 Push Mutter Bolt Retention Steel 5/16 Inch, 100PK | AD7YVE 4HFV3

APPROVED VENDOR 138657002 Tryckmutter Bult Retention Stål 5/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7YVE Modell: 138657002Korsreferens: 4HFV3
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut muttern
FinishSvart fosfat
Passar bultstorlekar5 / 16 "
MaterialFjäderstål
Utanför Dia.5 / 8 "
Behåller Dia.5 / 16 "
Tjocklek0.013 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 138657002 Tryckmutter Bult Retention Stål 5/16 tum, 100PK
388SEK /packa