Håll kvar brickor

Filter

Hållarbrickor är lämpliga för att hålla enheter som utsätts för kraftiga vibrationer, ökat vridmoment, värme eller korrosion. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fästbrickor...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Skruvmuttrar, stål

StilModellFinishPassar bultstorlekarUtanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A4HFV5Svart fosfat7 / 16 "27 / 32 "0.01 "611 SEK
B4HFU9Svart fosfat#83 / 8 "0.01 "306 SEK
C4HFV3Svart fosfat5 / 16 "5 / 8 "0.013 "388 SEK
D4HFV6Mekanisk zink1 / 2 "15 / 16 "0.01 "739 SEK
E4HFV4Mekanisk zink3 / 8 "25 / 32 "0.01 "554 SEK
F4HFU8Mekanisk zink#611 / 32 "0.01 "331 SEK
G4HFV2Mekanisk zink1 / 4 "1 / 2 "0.01 "366 SEK
H4HFV1Mekanisk zink#107 / 16 "0.012 "351 SEK
APPROVED VENDOR -

Hållare för tryckmutter, stål

StilModellFinishInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A4HFV8Svart fosfat0.161 "0.195 "0.01 "140 SEK
B4HFW4Mekanisk zink0.388 "17 / 32 "0.012 "252 SEK
C4HFW1Mekanisk zink0.228 "3 / 8 "0.013 "149 SEK
D4HFW8Mekanisk zink0.456 "5 / 8 "0.021 "331 SEK
E4HFV9Mekanisk zink0.228 "3 / 8 "0.01 "152 SEK
F4HFW6Mekanisk zink0.388 "17 / 32 "0.016 "218 SEK
G4HFX1Mekanisk zink0.546 "3 / 4 "0.026 "120 SEK
H4HFW2Mekanisk zink0.320 "7 / 16 "0.01 "189 SEK
I4HFW7Mekanisk zink0.456 "5 / 8 "0.014 "258 SEK
J4HFW3Mekanisk zink0.320 "7 / 16 "0.014 "175 SEK
K4HFW9Mekanisk zink0.546 "3 / 4 "0.017 "407 SEK
L4HFW5Mekanisk zink0.388 "17 / 32 "0.012 "260 SEK
M4HFX2Mekanisk zink0.638 "7 / 8 "0.03 "196 SEK
MICRO PLASTICS -

Håll kvar brickor

StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekPris (ex moms)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
RFQ
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "41 SEK
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "115 SEK
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "65 SEK
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "223 SEK
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "137 SEK
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "142 SEK
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "65 SEK
FABORY -

Hållarbricka för axlar, fjäderstål, 0.6 mm tjocklek, extern typ, 25000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
L36200.023.0001CG7XYA3 166 SEK
FABORY -

Hållarbricka för axlar, fjäderstål, 0.7 mm tjocklek, extern typ, 25000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
L36200.040.0001CG7XYB8 810 SEK
FABORY -

Hållarbricka för axlar, fjäderstål, 0.7 mm tjocklek, extern typ, 25000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
L36200.060.0001CG7XYC18 516 SEK
FABORY -

Hållarbricka för axlar, fjäderstål, 0.9 mm tjocklek, extern typ, 22300PK

ModellArtikelPris (ex moms)
L36200.070.0001CG7XYD25 550 SEK
APPROVED VENDOR -

Push Mutter Stud Retention Steel 1/2 Inch, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4CUC7AD6ZMR277 SEK

Håll kvar brickor

Hållarbrickor är lämpliga för att hålla enheter som utsätts för kraftiga vibrationer, ökat vridmoment, värme eller korrosion. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fästbrickor för montering av bultstorlekar från 7/16 till 1/2 tum, från märken som Fabory och Micro Plastics.

Vanliga frågor

Vad är Rockwell-hårdheten för dessa fästbrickor?

De har en Rockwell hårdhetsklassning på R120.

Vilket temperaturområde kan dessa hållarbrickor hantera?

Dessa hållarbrickor kan hantera temperaturer från -40 till 180 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?