Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 138659004 Push Mutter Bolt Retention Stål 7/16 Inch, 100PK | AD7YVG 4HFV5

APPROVED VENDOR 138659004 Tryckmutter Bult Retention Stål 7/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7YVG Modell: 138659004Korsreferens: 4HFV5
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
611SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut muttern
FinishSvart fosfat
Passar bultstorlekar7 / 16 "
MaterialFjäderstål
Utanför Dia.27 / 32 "
Behåller Dia.7 / 16 "
Tjocklek0.01 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 138659004 Tryckmutter Bult Retention Stål 7/16 tum, 100PK
611SEK /packa