Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 141142-PR Socket Set Screw 1/2 Dog 5/16-18 X 3/4, 100PK | AC4WPK 30P139

APPROVED VENDOR 141142-PR Socket Set Skruv 1/2 Hund 5/16-18 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC4WPK Modell: 141142-PRKorsreferens: 30P139
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
628SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Decimal ekvivalent0.156 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.203 "
Punkttyp1/2 hund
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)9.21
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål476SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 141142-PR Socket Set Skruv 1/2 Hund 5/16-18 X 3/4, 100PK
628SEK /packa