Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15923 3/16 x 1 rostfritt stål räfflad Clevis | AC3WQG 2XAA4

APPROVED VENDOR 15923 3/16 x 1 rostfritt stål med räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WQG Modell: 15923Korsreferens: 2XAA4
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1"
Pin Dia.3 / 16 "
TypSpår
Användbar längd29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15923 3/16 x 1 rostfritt stål med räfflade skarv
44SEK /enhet