Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 15933 1/4 x 1-1 / 2 räfflad räfflad Clevis | AC3WQR 2XAC5

APPROVED VENDOR 15933 1/4 x 1-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar

Finns i lager
Artikel: AC3WQR Modell: 15933Korsreferens: 2XAC5
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypSpår
Användbar längd1 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15933 1/4 x 1-1/2 rostfritt stål med räfflade skarvar
32SEK /enhet