Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 15938 5/16 x 1 rostfritt stål med räfflade skarvar | AC3WQY 2XAD2

APPROVED VENDOR 15938 5/16 x 1 rostfritt stål med räfflade skarv

Finns i lager
Artikel: AC3WQY Modell: 15938Korsreferens: 2XAD2

Få det Maj 7, Tisdag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1"
Pin Dia.5 / 16 "
TypSpår
Användbar längd55 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15938 5/16 x 1 rostfritt stål med räfflade skarv
45SEK /enhet