GODKÄND SÄLJARE 15A827 Rör 1 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVF

APPROVED VENDOR 15A827 rör 1 tum 316 rostfritt stål Längd 10 fot

Artikel: AA6UVF Modell: 15A827
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 396 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypogängad
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd10ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)305.31
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7306405040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 15A824 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVC 15A824ogängad1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "1 591 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A825 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVD 15A825ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 793 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A826 Rör 3/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVE 15A826ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "3 463 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A828 Rör, 2 "innerdiameter., 316 rostfritt stål, 10 15A828ogängad2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "10 798 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TND4 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLY 4TND4Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "245SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TND5 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLZ 4TND5Trådade i båda ändarna1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "296SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TND7 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MMA 4TND7Trådade i båda ändarna3 / 4 "18 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 15A827 rör 1 tum 316 rostfritt stål Längd 10 fot
4 396 kr /enhet