GODKÄND SÄLJARE 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tum Diameter 100 fot | AA8BGT

APPROVED VENDOR 16Y260 Vävstolsslang Högtemp 0.86 tum Diameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA8BGT Modell: 16Y260

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad vävstolsslang
FärgSvart
Inuti Dia.0.86 "
Längd100ft.
MaterialNylon
nominell storlek3 / 4 "
Utanför Dia.1.122 "
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd40 till 248 grader F
TypHög temperatur
Vägg tjocklek0.019 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)56.39
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 16Y249 korrugerad vävstol svart 0.86 tum Diameter 100 fot | AA8BGF 16Y276 16Y249Svart100ft.polyeten1.118 "30 till 175 grader F1 789 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y254 Korrugerad vävstol Svart 0.86 tums diameter 25 fot | AA8BGL 16Y254Svart25ft.polyeten1.118 "30 till 175 grader F452SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y265 Vävstolsslang Hög temperatur 0.86 tum diameter 25 fot | AA8BGY 16Y265Svart25ft.Nylon1.122 "40 till 248 grader F826SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y276 Korrugerad vävstol Gul 0.86 tum diameter 25 fot | AA8BHK 16Y276Gul25ft.polyeten1.118 "30 till 175 grader F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y260 Vävstolsslang Högtemp 0.86 tum Diameter 100 fot
2 587 kr /enhet