GODKÄND SÄLJARE 16Y276 Korrugerad vävstol Gul 0.86 tum diameter 25 fot | AA8BHK

APPROVED VENDOR 16Y276 Korrugerad vävstol Gul 0.86 tum Diameter 25 fot

Artikel: AA8BHK Modell: 16Y276

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad vävstolsslang
FärgGul
Inuti Dia.0.86 "
Längd25ft.
Materialpolyeten
nominell storlek3 / 4 "
Utanför Dia.1.118 "
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd30 till 175 grader F
Vägg tjocklek0.019 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 16Y249 korrugerad vävstol svart 0.86 tum Diameter 100 fot | AA8BGF 16Y276 16Y249Svart100ft.polyeten1.118 "30 till 175 grader F1 754 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y254 Korrugerad vävstol Svart 0.86 tums diameter 25 fot | AA8BGL 16Y254Svart25ft.polyeten1.118 "30 till 175 grader F444SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tum Diameter 100 fot | AA8BGT 16Y260Svart100ft.Nylon1.122 "40 till 248 grader F2 537 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y265 Vävstolsslang Hög temperatur 0.86 tum diameter 25 fot | AA8BGY 16Y265Svart25ft.Nylon1.122 "40 till 248 grader F811SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y276 Korrugerad vävstol Gul 0.86 tum Diameter 25 fot