Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 16Y264 Vävstolsslang Hög temperatur 0.64 tum diameter 25 fot | AA8BGX

APPROVED VENDOR 16Y264 vävstol hög temperatur 0.64 tum diameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA8BGX Modell: 16Y264

Få det Maj 6, Måndag
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad vävstolsslang
FärgSvart
Inuti Dia.0.640 "
Längd25ft.
MaterialNylon
nominell storlek1 / 2 "
Utanför Dia.0.834 "
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd40 till 248 grader F
TypHög temperatur
Vägg tjocklek0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 16Y248 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGE 16Y248100ft.polyeten0.835 "30 till 175 grader F1 048 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y253 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 25 fot | AA8BGK 16Y25325ft.polyeten0.835 "30 till 175 grader F373SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGR 16Y259100ft.Nylon0.835 "40 till 248 grader F2 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y264 vävstol hög temperatur 0.64 tum diameter 25 fot
524SEK /enhet