GODKÄND SÄLJARE 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGR

APPROVED VENDOR 16Y259 Vävstolsslang Högtemp 0.64 tum Diameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AA8BGR Modell: 16Y259

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrugerad vävstolsslang
FärgSvart
Inuti Dia.0.640 "
Längd100ft.
MaterialNylon
nominell storlek1 / 2 "
Utanför Dia.0.835 "
Storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd40 till 248 grader F
TypHög temperatur
Vägg tjocklek0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.88
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 16Y248 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 100 fot | AA8BGE 16Y248100ft.polyeten0.835 "30 till 175 grader F1 048 kr
GODKÄND SÄLJARE 16Y253 Korrugerad vävstol Svart 0.64 tums diameter 25 fot | AA8BGK 16Y25325ft.polyeten0.835 "30 till 175 grader F373SEK
GODKÄND SÄLJARE 16Y264 Vävstolsslang Hög temperatur 0.64 tum diameter 25 fot | AA8BGX 16Y26425ft.Nylon0.834 "40 till 248 grader F524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y259 Vävstolsslang Högtemp 0.64 tum Diameter 100 fot
2 127 kr /enhet